Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer PG7-PG21 Standard-Ausführung HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1589214
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     803419
EAN/GTIN:
     4019768034192
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer Standard-Ausführung HSS, CBN tiefgeschliffen, für gratfreies Bohren bis 6 mm Materialstärke von Blechen, Rohren und Profilen, Drehzahlrichtwerte auf der Planfläche lasersigniert, Loch Ø in den Nuten markiert Ø PG 7 - PG 21 Maßeinheit: PG, Max. Bohrdurchmesser: 28,3 mm, Max. Plattendicke: 6 mm, Min. Bohrdurchmesser: 12,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
803419
Weitere Suchbegriffe: Aufbohrersatz (nicht lösbare Schneiden), Fräsbohrersatz, Bohrer (Spiral-), Kegelsenkersatz, Karosseriebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.