| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1589209 Herst.-Nr.: 803414 EAN/GTIN: 4019768034147 |
| |
|
| | |
| Schälbohrer Standard-Ausführung HSS, tenifer behandelt, für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Kunststoff, Drehzahlrichtwerte auf der Planfläche lasersigniert, Loch- Ø in den Nuten ablesbar Ø 4 - 22,5 mm Aufnahmesystem: zylindrische Steckachse, Geeignet für Kunststoff: true, Geeignet für Stahl: true, Geeignet für Beton: false, Geeignet für Holz: false, Geeignet für Stein: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 803414 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Aufbohrersatz (nicht lösbare Schneiden), Fräsbohrersatz, Bohrer (Spiral-), Kegelsenkersatz, Karosseriebohrer |
| | |
| |