Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Flachkabelzange Flachkabel bis 12mm² Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537956
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     804332
EAN/GTIN:
     4019768043323
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Flachkabel
Jokari-Flachkabelzange - Automatik-Abisolierzange für Flachkabel, entfernt den äußeren Schutzmantel und die innnere Isolation, Abisolierbereich Flachkabel bis 12 mm, Breite 0,75 - 2,5 mm² Isoliert: true, mit Drahtschneider: false, Schutzisoliert 1000 V: false, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Querschnitt: 6...16 mm², Griffausführung: sonstige, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
804332
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange 6mm2, flachkabel, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.