Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 820mm Schneidebereich bis 60mm Durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537423
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802969
EAN/GTIN:
     4019768029693
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschneider zum Trennen von Erd-, Kunststoff- und Gummikabel aus Aluminium und Kupfer, Trennen von Kabel mit Bandstahlbewehrung und Bleimantel möglich, zweischneidiges Arbeiten, gleichmäßig verteilter Schnittwiderstand durch spezielle Schneidengeometrie, minimaler Kraftaufwand durch Ratschenprinzip und Hebelübersetzung, Kabelmesser aus Werkzeugstahl, vergütet, Schneidkanten zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidzangengriff aus Stahlrohr Schneidbereich bis Ø 60 mm Länge: 740 mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 60 mm, Isoliert: true, Geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: false, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802969
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere bis d=60mm, kabelschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Telefonschere, Flachstahlschere, Bandeisenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,22*
€ 1.164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,09*
€ 1.121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,10*
€ 1.092,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,64*
€ 1.071,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,50*
€ 1.051,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.