Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 280mm für Alu- und Kupferkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537416
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802963
EAN/GTIN:
     4019768029631
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 280mm
Kabelschneider zum Schneiden von Alu- und Kupferkabel, Einhandbedienung, gratfreies Schneiden, hochfester Stahl, Griffe kunststoffbeschichtet. Schneidbereich für ein- und mehrdrahtige Kabel bis Ø 52 mm, Gewicht: 830 g Länge: 280 mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 52 mm, Isoliert: true, Geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: false, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802963
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,93*
€ 454,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.