Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 250mm für Alu- und Kupferkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537415
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802962
EAN/GTIN:
     4019768029624
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 250mm
Kabelschneider zum Schneiden von Alu- und Kupferkabel, Einhandbedienung, gratfreies Schneiden, hochfester Stahl, Griffe kunststoffbeschichtet. Schneidbereich für eindrahtige Kabel bis Ø 25 mm, für mehrdrahtige Kabel bis Ø 32 mm Gewicht: 599 g Länge: 250 mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 32 mm, Isoliert: true, Geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: false, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802962
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.