Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 240mm DIN 5231 D ISO8976 VDE-geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537155
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     804073
EAN/GTIN:
     4019768040735
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange DIN 5231 D, ISO 8976 durchgestecktes Gelenk, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen, 7-fach verstellbar, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, verchromt, handpoliert, Griff tauchisoliert, VDE-geprüft, Stückprüfung im Wasserbad Länge: 240 mm Isoliert: true, Länge: 240 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Gelenk: Durchsteckgelenk, Griffausführung: 1-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, Anzahl der Raststellungen: 7, VDE-geprüft: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
804073
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange 240mm vde, wapu zange, wapu zange 240 mm, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.