Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1530238 Herst.-Nr.: 112994 EAN/GTIN: 4021103129944 |
| |
|
| | |
| Subkey 'Elektro“, Patentiert, durch einen doppelten Drehmechanismus können vier verschiedene Schaltschrank-Schlüssel in Position gebracht werden. Ein am Stift angebrachter 5 mm Vierkant eignet sich besonders zum Entlüften von Heizungsventilen. Durch eine universelle 1/4"-Bitaufnahme können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden. Für Schließungen in Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Heizung, Klima- und Sanitärbereich und viele mehr. Material: Zinkdruckguss/Kunststoff (glasfaserverstärkt), Gewicht: 103 g, Maße: 142 x 97 x 23 mm Ausführung: universal Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112994 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,52* | € 26,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,00* | € 28,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,04* | € 28,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,92* | € 32,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,91* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|