| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1515503 Herst.-Nr.: 112898 EAN/GTIN: 4021103128985 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankschlüssel-Box aus Metall für alle gängigen Schaltschränke. Kleine Abmessungen, geringes Gewicht. Mit Adapter für 1/4 Bits, mit Vierkantschlüssel für Heizkörper-Entlüftungsventile und Wendebit für Schlitzschrauben 1, 0x7, 0 mm, Kreuzschlitzschrauben PH2, Innenvierkant 5-8 mm, Innendreikant 7-8 mm, Doppelbart 5 mm Ausführung: sonstige, Schlüsselweite: 7 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112898 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,92* | € 25,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,29* | € 26,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,52* | € 27,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,93* | € 28,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,22* | € 35,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|