Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1515502 Herst.-Nr.: 112894 EAN/GTIN: 4021103128947 |
| |
|
| | |
| Universal-Schaltschrankschlüssel aus Metall, für alle gängigen Schaltschränke. Kleine Abmessungen, geringes Gewicht, mit Adapter für 1/4 Zoll Bits, mit Vierkantschlüssel für Heizkörper-Entlüftungsventile und Wendebit für Schlitzschrauben 1, 0x7, 0 mm und/oder Kreuzschlitzschrauben PH2 Ausführung: sonstige, Schlüsselweite: 6 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112894 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,20* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,00* | € 21,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,27* | € 22,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,28* | € 22,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,99* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|