| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514215 Herst.-Nr.: 103018 EAN/GTIN: 4021103030189 |
| |
|
| | |
| Technische Pinzette aus Stahl gebogene, spitze Form, feine Zahnung Länge 155 mm Isoliert: false, Form: gebogen, Antimagnetisch: true, Vernickelt: false, Länge: 155 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Federarmpinzette: true, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 103018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Montagepinzette, Techniker-Pinzette, Technikerpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, iso-pinzette gebogen, universal pinzette, cimco iso-pinzette, Magnetheber, SMD Pinzette, Greifpinzette, Transistorenpinzette, Kühlpinzette |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,78* | € 13,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,96* | € 13,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,61* | € 14,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,81* | € 14,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,49* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|