Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514012 Herst.-Nr.: 100062 EAN/GTIN: 4021103000625 |
| |
|
| | |
| Flachzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk lange, runde Backen (Langbeckzange), Backenlänge 50 mm, fein gezahnte Greifflächen 160 mm Isoliert: true, Oberflächenschutz: verchromt, Gewicht: 150 g, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Werkstoff: Stahl, Länge der Backen: 50 mm, Kopfbreite: 17 mm, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sonstige, Kopfhöhe: 9 mm, VDE-geprüft: true Größe (mm): 160 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 100062 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,39* | € 25,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,84* | € 26,02* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,03* | € 27,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,77* | € 28,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,45* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|