Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1506471 Herst.-Nr.: 146512 EAN/GTIN: 4021103465127 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt C-Profil'82 x 30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Ausführung: sonstige, Anzahl der Elemente: 2, Anzahl der Sprossen: 12, Werkstoff: Glasfaser/Aluminium, Transportlänge: 3 m, Tragfähigkeit: 150 kg, Nennspannung AC: 1000 V, Nennspannung DC: 1500 V, Länge: 3 m, mit Leine: false, mit Plattform: false, mit Stabilisatoren: false, Entspricht EN 50528: false, mit Mastadapter: false, mit Rädern: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 146512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,10* | € 660,67* | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 632,01* | € 725,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 714,46* | € 809,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 752,44* | € 854,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 785,18* | € 892,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|