| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1477884 Herst.-Nr.: 182732 EAN/GTIN: 4021103827321 |
| |
|
| | |
| Warnschild Starkstrom! Lebensgefahr. Material: Kunststoff. Format: 244 mm x 200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012 Montageart: freistehend, Farbe: gelb, Breite: 200 mm, Ausführung: Schild, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Höhe: 244 mm, Form: dreieckig, Zusammenklappbar: false, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: true, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: Deutsch, Symbol: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 182732 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,70* | € 14,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 14,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 15,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,00* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|