Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1475201 Herst.-Nr.: 112992 EAN/GTIN: 4021103129920 |
| |
|
| | |
| SuB Master für alle gängigen Schaltschränke, Unterverteilungen, Straßenlampen, usw. Durch einen doppelten Drehmechanismus können acht verschiedene Schlüssel in Position gebracht werden. Ein angebrachter 5, 0 mm Vierkant eignet sich besonders zum Entlüften von Heizungsventilen. Mit Adapter für Bits, Ausführung mit Karabinerkette. Gewicht 200 g Ausführung: sonstige, Schlüsselweite: 6 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112992 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,83* | € 38,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,40* | € 39,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,06* | € 41,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 32,29* | € 42,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,29* | € 52,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|