Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte (Kabeleinf ührungssystem), Cabtite (Kabeleinführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440306
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CABTITEEP24/14GY
EAN/GTIN:
     4064675048794
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse. Farbe: grau, Breite: 149,6 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 29,2 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CABTITEEP24/14GY
Ident Code:
2779320000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,36*
€ 301,37*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,82*
€ 351,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 332,83*
€ 389,77*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 336,97*
€ 394,93*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,77*
€ 463,8263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,28*
€ 459,6732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,17*
€ 435,7423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,05*
€ 423,6995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,83*
€ 396,0677
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.