Das 819NE7 ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit Mehrfachverriegelung mit elektromechanisch kuppelbarem Aussendrücker für zweiflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangsund Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechansiche Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle, umstellbare Steuerfalle und Panikseite.|Die Betriebsart Arbeitsstrom oder Ruhestrom kann am Schloss umgestellt werden. Integrierte Steuerelektronik zur externen Ansteuerung oder zur Anbindung an das ASSA ABLOY Hi-O Bussystem.|Integrierte Überwachungsfunktionen durch berührungslose Sensoren, zur Zustandsabfrage über das externe OneSystem IO-Modul:|Türzustand durch Schließblechkontakt|Riegel eingeschlossen und Riegel ausgeschlossen|Schließzylinderüberwachung|Drückernußüberwachung innen und aussen|Zustand Drückerkupplung eingekoppelt/ausgekoppelt Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 80 mm, Abstand: 92 mm, Art des Schlüssellochs: Profilzylinder, Drückernuss Vierkant: 9 mm, Riegelausschluss (Maß): 20 mm, Fallenausschluss: 13,5 mm, Ausführung der Falle: Kreuzfalle, Fallenfeststellung: ohne, Ausführung der Drückernuss: geteilte Nuss, Stulpbreite: 24 mm, Ausführung des Stulps: Flachstulp kantig, Stulpstärke: 6 mm, Stulplänge: 24 mm, Riegelausschluss: sonstige, Zusatzverriegelung: Massivriegel, Breite des Schlosskastens: 89,5 mm, Höhe des Schlosskastens: 312 mm, Stärke des Schlosskastens: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 819NE7018540000 | Ident Code: | 819NE7018540000 |
|