Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Jumper Kabel 3/8Z IP67 L = 2,0 m, m-f, G57 (3/8Z flex) - J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417649
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009938
EAN/GTIN:
     4018359550875
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 anschlusskabel
Anmerkungen: JMPR/2001T Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Sti-Bu Länge: 2 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 2 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse, Steckverbindertyp Anschluss 1: 7/16 (DIN), Steckverbindertyp Anschluss 2: 7/16 (DIN)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100009938
Ident Code:
L00011A0444
Weitere Suchbegriffe: Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.