| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1405855 Herst.-Nr.: 111524 EAN/GTIN: 4021103115244 |
| |
|
| | |
| LED-Pen-Leuchte. Umschaltbar von Flächen- auf Punktausleuchtung. Ausgestattet mit Li-Ionen Batterie 3.7 V 300 mAh, aufladbar über USB-Anschluss. Mikro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Überladeschutz. Befestigungsclip mit 2 integrierten starken Magneten für sicheren Halt an metallischen Oberflächen Ausführung: Pen-Leuchte, Gehäusefarbe: mehrfarbig, Aufladbar: true, ANSI: sonstige, Länge: 180 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): sonstige, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Akku fest eingebaut, Gesamtgewicht: 86 g, mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom einstellbar: nein Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 111524 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,80* | € 26,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,17* | € 26,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,27* | € 29,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,49* | € 29,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,94* | € 32,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|