| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46214859 Herst.-Nr.: 111524 EAN/GTIN: 4021103115244 |
| |
|
| | |
| LED-Pen-Leuchte 111524 LED-Pen-Leuchte, umschaltbar von Flächen- zur Punktausleuchtung (Tschenlampe). Große Ausleuchtung im Taschnenformat, Gehäuse aus ABS-Material, wieder aufladbar durch Li-Ion Batterie mit Befestigungsclip für Hemdtasche und Hosentaschen. 2 Magnete sorgen für sicheren Halt an metallischen Gegenständen, inkl. USB-Ladekabel. Maße: 180x20x35 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pen-Leuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | ANSI: | sonstige | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | mehrfarbig | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,76* | € 26,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,17* | € 26,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,24* | € 29,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,65* | € 29,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,69* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|