Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BW 180 flex, Basic Sensor Selectlinse UP Farbe:Studioweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1388236
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     64761-84
EAN/GTIN:
     4011395294949
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder busch jaeger
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. : Plattform 63, future® linear, Busch-axcent®, solo®, carat® : future®, future® linear, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur : Busch-flexTronics® Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Unterkriechschutz: false, Treppenlichtautomatik: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 12 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 2,2 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Betriebsartenschalter: false, Tierschneise: true, Erfassungswinkel horizontal: 0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
64761-84
Ident Code:
2CKA006800A2926
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,67*
€ 42,55*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 31,99*
€ 42,94*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 33,36*
€ 44,44*
€ 4,98*
ab € 33,70*
€ 44,73*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 35,82*
€ 47,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0998
€ 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.