|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91965884 Herst.-Nr.: 2CKA006800A2926 EAN/GTIN: 4011395294949 |
| |
|
|  |  |
 | Basic Sensor BW180 64761-84 Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Vernetzbar: | ja | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 2,2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 12 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 31,51* | € 42,06* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,98* | ab € 31,88* | € 42,48* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 33,21* | € 44,01* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 33,62* | € 44,32* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 34,54* | € 45,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|