| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1365454 Herst.-Nr.: 706-100/320-100 EAN/GTIN: 4055143372770 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung; 20-polig; Steckverbinder gemäß DIN 41651; offenes Ende; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm² Halogenfrei: true, Kabeltyp: mehradrig, Kabellänge: 1 m, Geschirmt: false, Polzahl: 20, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: freies Leitungsende, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: grau, Bemessungsstrom In: 1 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 706-100/320-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,00* | € 35,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,9191* | € 36,5491* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,65* | € 37,53* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,10* | € 37,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,70* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|