| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000028815 Herst.-Nr.: 706-100/320-100 EAN/GTIN: 4055143372770 |
| |
|
| | |
| WAGO Anschlussleitung, 20-polig, Steckverbinder gemäß DIN 41651, offenes Ende, Länge 1 m, Leiterquerschnitt 0,14 mm², Herstellernummer: 706-100/320-100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m, WAGO, ANSCHLUSSLEITUNG, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 25,85* | € 34,87* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,8791* | € 36,1391* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,70* | € 37,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,08* | € 37,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,77* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|