Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasendimmer mit DALI-Steuereingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1354507
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     DL-PD-300W-RLC-HS
EAN/GTIN:
     4010312324073
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Hutschiene
Lichtmanagement
Phasendimmer mit DALI-Steuereingang für die Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 98x17,5x56mm. Schutzart IP20. Geeignet zum Dimmen von 230V-LED-Retrofit-Leuchtmittel über DALI. Umwandlung des DALI-Dimmlevels in eine Spannung mit Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt. Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist über DALI einstellbar. Zusätzliche Betriebsart als Schalter (DT7 konform) ab Firmware 3.5. Das Modul repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist entsprechend adressierbar. Doppelte Anschlussklemmen zum einfachen Durchschleifen des DALI-Bus. Dimmbereich 0.1%-100%. Versorgungsspannung 230V AC. Ausgangslastbereich 10-300W. Hoher Wirkungsgrad· Konfiguration über PC-Software DALI-Cockpit. Funktion: Der DALI-PD ist als Schnittstelle zwischen klassischer Dimmtechnologie (Phasendimmung) und DALI an die Norm für DALI Control Gears (IEC 62386-102) und Device Type 4 Geräte (IEC 62386-205) angelehnt. Das DALI-PD Interface wandelt den gewünschten Dimmlevel in ein entsprechendes Spannungssignal mit an- oder abgeschnittener Phase um. Der Universaldimmer arbeitet je nach Last als Phasenabschnitts- oder Phasenanschnittsdimmer. Die Betriebsart kann über DALI abgefragt werden (DT4). Die Dimmkennlinie ist entsprechend DALI-Standard logarithmisch skaliert. Die Phasen-an/abschnittssteuerung liefert eine an/abgeschnittene Sinusspannung. Der PHYSICAL MINLEVEL beträgt 3%. Ab Firmwareversion 3.5 verfügt der DALI-PD über eine weitere Betriebsart. Es kann von der Betriebsart DT4 (Phasendimmung) auf DT7 (Schalter) umgeschalten werden. In dieser Betriebsart verhält sich der DALI-PD wie ein Schalter. Das Verhalten in diesem Modus entspricht der DALI-Norm für DT7 Geräte (IEC62386-208). In dieser Betriebsart wird die Schaltcharakteristik durch den Vergleich des virtuellen Lampenleistungsniveaus (VDAP) mit 4 Schaltschwellen bestimmt. Das virtuelle Lampenleistungsniveau (VDAP) entspricht dabei dem Dimmwert eines DALI-EVGs und ­unterliegt den entsprechenden Eigenschaften (Begrenzung durch MINLEVEL und MAXLEVEL, Dimmgeschwindigkeit durch Fadetime und Faderate). Für jede Dimmrichtung gibt es 2 Schaltschwellen, welche für den Vergleich mit dem virtuellen Lampenleistungsniveau herangezogen werden: Eine Schwelle mit dem Wert MASK ist inaktiv und wird nicht zum Vergleich herangezogen. Mit dem Fading lassen sich Ein- und Ausschaltverzögerungen realisieren. Das Gerät wird vom DALI-Bus versorgt, daher ist der SYSTEM FAILURE LEVEL nur teilweise unterstützt. Bei aktuellen Geräten (erkennbar an Firmware > 4.0) kann zwischen 0%,100% und MASK gewählt werden, bei älteren Geräten ist der SYSTEM FAILURE LEVEL fest vorgegeben - bei der 25W Variante werden 100%, bei der 300W Variante 0% ausgegeben. Montageart: REG, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: sonstige, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 9,5...22,5 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Gerätebreite: 17,5 mm, Gerätehöhe: 98 mm, Gerätetiefe: 56 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 300 W, Nennleistung induktive Last: 300 VA, Nennleistung kapazitive Last: 300 VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Min. Helligkeit steuerbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
DL-PD-300W-RLC-HS
Ident Code:
33000008
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, eltako dimmaktor, dimmer up-einsätze, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,06*
€ 166,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,97*
€ 166,69*
€ 5,95*
ab € 136,22*
€ 167,39*
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 172,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,04*
€ 191,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.