Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbar Frontteil AK2, Wieland GST in:5pol H07V-U, out:4x5pol sw L1+L2+L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1297608
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT6199
EAN/GTIN:
     8712259267173
Suchbegriffe:
H07V-U
h07v-u grau
h07v-u
AK2-W5 Deckel, 4x5p Wieland (AT6199). Halogenfrei: Ja | Tiefe: 42 mm | Breite: 100 mm | Länge: 125 mm | Schutzart: IP20 | Farbe: lichtgrau Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch), Tiefe: 42 mm, Form: rechteckig, Länge: 125 mm, Befestigungsart: klicken, mit Anschlusskabel: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der 3-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen: 4, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AT6199
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 46,41*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 39,446*
€ 46,466*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,495*
€ 47,575*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,466*
€ 55,29454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,906*
€ 54,62814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,206*
€ 51,41514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,196*
€ 49,02324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,446*
€ 46,94074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 464,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.