Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbar Zubehör AK2, Montageclip für Kabelrinne, Lochraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1297532
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2215
EAN/GTIN:
     8712259298887
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Montageplatte
Montageplatte Kabelrinne MK (AT2215). Halogenfrei: Ja Ausführung: horizontal/vertikal, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klickbefestigung, Plattenbreite: 77 mm, Plattenhöhe: 30 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AT2215
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,1398*
€ 1,5998*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1679*
€ 1,6379*
1
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5998*
€ 1,90376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4998*
€ 1,78476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4398*
€ 1,71336
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1398*
€ 1,35636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.