Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phas ig, 4.3 A, 0.75 kW, IP66/NEMA 4X, 7-Segm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1289429
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DC1-1D4D3NN-A6SOE1
EAN/GTIN:
     4015081977857
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 115 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 110 (-10%) - 115 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: Ie = 4.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 0.75 kW, 150% Überlast: IM = 3.2 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 1 HP, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: IM = 4.2 A, Schutzart: IP66/NEMA 4X, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, Ausstattung: 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 Breite: 161 mm, Höhe: 232 mm, Tiefe: 162 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 1, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP66, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 110...115 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 1, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,75 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,75 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 10%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 250 V, Nennausgangsstrom I2N: 4,3 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DC1-1D4D3NN-A6SOE1
Ident Code:
199396
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,39*
€ 444,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,89*
€ 445,12*
Frei Haus
ab € 390,23*
€ 459,20*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,93*
€ 479,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 440,58*
€ 502,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,25*
€ 597,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,04*
€ 572,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.