| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1276818 Herst.-Nr.: ZY02SD EAN/GTIN: 3250617626545 |
| |
|
| | |
| Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch. Steckdose SCHUKO® für Steckdosenflansch zum Einbau für Zählerschränke nach DIN VDE 0603-1, Schutzart IP31/44. Für den Einsatz an die anlagenseitiger Anschlussraum(AAR)-Schranköffnung für Bauhöhen 1100 mm und1400 mm geeignet. Breite: 101 mm, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZY02SD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,72* | € 21,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,84* | € 21,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,50* | € 22,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,63* | € 22,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,12* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|