| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1276785 Herst.-Nr.: BRS1151105U9016 EAN/GTIN: 4012740027038 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel up Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 115 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Richtung: steigend/fallend, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS1151105U9016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, tehalit installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 153,90* | € 188,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,76* | € 210,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,85* | € 211,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,94* | € 211,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 196,10* | € 236,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|