| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1268118 Herst.-Nr.: ZSD-L19/APZ/RFZ EAN/GTIN: 9010238128170 |
| |
|
| | |
| Kommunikationsfeld für die Montage von div. Geräten wie z.B. Modem, Switch oder WLAN-Router auf mikroperforierter Montageplatte Breite: 250 mm, Höhe: 1350 mm, Tiefe: 150 mm, mit Montageplatte: true, Art der Abdeckung: mit Ausschnitt, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN-Schienen: 7, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: 12, mit N-PE-Klemmen: false, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-L19/APZ/RFZ | Ident Code: | 300873 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,67* | € 118,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,37* | € 118,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,73* | € 123,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 101,50* | € 125,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 136,63* | € 166,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|