Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Se nsor-Eingang 4, 230/277 V AC, AS-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1267908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RASP5-2402A31-4120000S1
EAN/GTIN:
     4015081967889
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton
RASP5-2402A31-4120000S1_Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2 Breite: 220 mm, Höhe: 270 mm, Tiefe: 157 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP): IP65, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...480 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,75 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,75 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 10%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 500 V, Nennausgangsstrom I2N: 2,4 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
RASP5-2402A31-4120000S1
Ident Code:
198730
Weitere Suchbegriffe: Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Drehzahlregler, Installationsschalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistellungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 860,15*
€ 915,86*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,89*
€ 916,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 860,83*
€ 916,38*
Frei Haus
ab € 897,89*
€ 952,78*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 968,27*
€ 1.028,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,23*
€ 1.210,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,08*
€ 1.182,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,58*
€ 1.166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,27*
€ 1.152,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,79*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,83*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,95*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,27*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,27*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,43*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.