Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Sch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1260653
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MFD275
EAN/GTIN:
     0782856951537
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 30 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 4000 N, Rohraußendurchmesser: 265...275 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: true, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 250, Dämpfungsmaß Einlage: 17 dB(A), Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MFD275
Ident Code:
586024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,768*
€ 141,368*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,479*
€ 146,559*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,368*
€ 168,22792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,358*
€ 167,02602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,338*
€ 159,86222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,308*
€ 157,44652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,768*
€ 135,38392
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,3768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.