Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten WKE 4 - 5x4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1259881
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     WKE4-5X4
EAN/GTIN:
     4013902631001
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102 Teil 12. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialthermoplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Klemmenhalter frei positionierbar, orange, Verbindungskasten 5-polig 1-10mm², Abzweigkasten 5-polig 1-4mm², Anzahl der klemmbaren Leiter pro Pol: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10² Abmessungen: 150 x 150 x 85mm Beigefügtes Zubehör: Deckelverliersicherung, Schraubanker, 3 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm, 3 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 14-21mm Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: orange, Breite: 150 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Halogenfrei: true, Tiefe: 85 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: Schraubklemme, Bemessungsisolationsspannung Ui: 450 V, Länge: 150 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: E90, Einsatztemperatur: -35...55 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 10 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP66, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WKE4-5X4
Ident Code:
86650401
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,88*
€ 78,43*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 63,50*
€ 79,00*
€ 5,00*
ab € 64,30*
€ 79,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,76*
€ 81,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,83*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26062001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26062501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26063201
ab € 1,39*
Zubehör
Spelsberg
22762001
ab € 2,10*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 2,17*
Zubehör
Spelsberg
22763201
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
86310001
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.