Stand-Alone, IO-Link-Master, PROFINET, RJ45-Buchse 8, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20 Breite: 45,2 mm, Höhe: 107,74 mm, Tiefe: 113,6 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | IOLMA8PNDI8 | Ident Code: | 1072838 |
|