Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SPC16/7-STF-10,16BK
EAN/GTIN:
     4055626969381
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: SPC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 7, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 10,16 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 10,16 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 76 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPC16/7-STF-10,16BK
Ident Code:
1104278
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,00*
€ 656,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 582,035*
€ 662,105*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 583,315*
€ 662,105*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 586,725*
€ 667,025*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,025*
€ 793,75975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 653,095*
€ 777,18305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 632,305*
€ 752,44295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 615,695*
€ 732,67705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 586,725*
€ 698,20275
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,7345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 819,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.