Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX4X1,5VT
EAN/GTIN:
     4055626643526
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: violett Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 8,3 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 17,7 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX4X1,5VT
Ident Code:
1046617
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,87667*
€ 1,23667*
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,93334*
€ 1,31334*
16 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9432*
€ 1,352*
14 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97119*
€ 1,36119*
Lager 6232
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1028*
€ 1,5428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,5428*
€ 1,83593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4428*
€ 1,71693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3628*
€ 1,62173
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2928*
€ 1,53843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1028*
€ 1,31233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 46,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 233,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6698*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,798*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6249*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.