Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 4X1,5 VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 4X1,5 VT
Verteilerblock PTFIX 4X1,5 VT
Artikel-Nr.:
     3517B-98454009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046617
EAN/GTIN:
     4055626643526
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 4X1,5 VT

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: violett
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,87667*
€ 1,25667*
Lager 3517
30
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93334*
€ 1,33334*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97119*
€ 1,39119*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,974*
€ 1,394*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0101*
€ 1,4501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,33334*
€ 1,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22334*
€ 1,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16334*
€ 1,38437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10334*
€ 1,31297
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93334*
€ 1,11067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 40,0002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 240,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,23967*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7587*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,224*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.