Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 5/..-H, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 24,2 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Durchmesser Anschlusspin: 2,1 mm, Länge des Pins: 4,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 7,5 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 41 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SPT5/4-H-7,5-ZBMIXYE/GN | Ident Code: | 1104186 |
|