Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1104186
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1104186
EAN/GTIN:
     4055626968353
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
24.2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
2.1 mm
Länge des Pins:
4.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,18*
€ 275,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,19*
€ 271,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,97*
€ 259,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,71*
€ 247,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,44*
€ 224,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.