| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1244585 Herst.-Nr.: MSFAMCB-16A/L1 EAN/GTIN: 4015081957637 |
| |
|
| | |
| Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: Leitungsschutzschalter FAZ, 16 A, 1-polig, Anschluss an L1 Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 16 A, Leitungsquerschnitt: AWG 14, (2.5 mm²), Adapterbreite: 18 mm, Adapterlänge: 160 mm, Tragschiene: 1 Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: 1 Tragschiene, Max. Stromschienendicke: 2 mm, Breite des Adapters: 18 mm, Schienenbreite: 0 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Rundleiter, Min. Stromschienendicke: 2 mm, Bemessungsstrom In: 16 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | MSFAMCB-16A/L1 | Ident Code: | 198259 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 6,81* | € 9,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,93* | € 9,86* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 7,54* | € 10,18* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,46* | € 10,63* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,27* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|