Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1241595 Herst.-Nr.: 5569914 EAN/GTIN: 4010337091943 |
| |
|
| | |
| System 106 Türstationsmodul mit Inbetriebnahme-Taste Edelstahl Merkmale:- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen. - Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. - Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul). - Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt. Hinweise:Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Farbe: Edelstahl, Breite: 106,5 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 106,5 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Aufputzmontage: false, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5569914 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,60* | € 392,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 336,97* | € 401,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,13* | € 405,05* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 342,92* | € 408,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 383,05* | € 454,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|