Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1241593 Herst.-Nr.: 5565914 EAN/GTIN: 4010337091936 |
| |
|
| | |
| System 106 Türstationsmodul Edelstahl Merkmale:- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen. - Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. - Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul). - Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt. Hinweise:Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Farbe: Edelstahl, Breite: 106,5 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 106,5 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Aufputzmontage: false, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5565914 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,81* | € 438,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 377,21* | € 447,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,04* | € 451,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 385,71* | € 455,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 427,53* | € 505,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|