Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1241591 Herst.-Nr.: 5560914 EAN/GTIN: 4010337092025 |
| |
|
| | |
| System 106 Info-Modul Edelstahl Merkmale:- Für z. B. Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen. Hinweise:Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Farbe: Edelstahl, Breite: 106,5 mm, Ausführung: Infomodul, Höhe: 106,5 mm, mit Gehäuse: false, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Aufputzmontage: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5560914 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,34* | € 180,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,19* | € 183,60* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,70* | € 186,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 153,65* | € 188,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 170,55* | € 208,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|