Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Modul System 106 Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-5560914
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5560914
EAN/GTIN:
     4010337092025
Suchbegriffe:
Infomodul
gira infomodul
System 106 Info-Modul Edelstahl V4A - Für z. B. Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen. Dieses Produkt kann {b}ausschließlich{\b} über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice {b}www.beschriftung.gira.de{\b}.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Farbe:
Edelstahl
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Info-Modul, Türstation, Türsprechanlage, System 106
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.