Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 18kW electronic pure 18kW gesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229223
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEDE18/8BB
EAN/GTIN:
     4024074873281
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 18 kw
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
electronicVED E 18/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile, Warmwasserkomfort: Fixe Auslauftemperatur bei 55 Grd.C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung, Fixtemperatur 55 Grd.C, Elektronische Leistungssteuerung, Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen, drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893, Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1, UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung) Heizleistung 18 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz Auslauftemperatur (min/max) 35/55 Gr. Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/2"40/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 240 mm, Höhe: 481 mm, Tiefe: 99 mm, Gewicht: 4,4 kg, Nennleistung: 18 kW, mit Armatur: false, mit Display: false, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: ohne, Energieeffizienzklasse: A, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 1 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: false, Anschlussleistung: 18 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEDE18/8BB
Ident Code:
0010027045
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,16*
€ 270,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,97*
€ 270,54*
Frei Haus
ab € 225,61*
€ 276,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 280,50*
€ 338,40*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,91*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.