Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pure gesteuert VED E 18/8 BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pure gesteuert VED E 18/8 BB
Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pure gesteuert VED E 18/8 BB
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-99753511
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010027045
EAN/GTIN:
     4024074873281
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 18 kw
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pure gesteuert VED E 18/8 BB

electronicVED E 18/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile, Warmwasserkomfort: Fixe Auslauftemperatur bei 55 Grd.C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung, Fixtemperatur 55 Grd.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
1 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
18 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,22*
€ 271,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 276,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,57*
€ 289,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 314,70*
€ 339,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 13,21*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,98*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.