Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pure gesteuert VED E 18/8 BB
Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pure gesteuert VED E 18/8 BB
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3461-60329662
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010027045
EAN/GTIN:
     4024074873281
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 18 kw
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 18/8 BB (pure 18kW gesteuert) VAILLANT electronicVED E 18/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile - Warmwasserkomfort: Zweistufig einstellbare Auslauftemperatur von 35 und 55Grd.C bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung - Zwei Fixtemperaturen (35C und 60C) - Elektronische Leistungssteuerung - Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 - UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung) Heizleistung 18 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz Auslauftemperatur (min/max) 35/55 Gr. Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010027045
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,84*
€ 270,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,02*
€ 270,33*
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 275,80*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 282,55*
€ 338,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,89*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,04*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.