| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1229189 Herst.-Nr.: VEDE21/8 EAN/GTIN: 4024074873939 |
| |
|
| | |
| electronicVED E 21/8 Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten, Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung, Elektronische Leistungssteuerung, Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler, Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var. Elektroanschluss, Klapprahmen unten, Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893, Strahlwasserschutz IP 25D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 Nennleistung 21 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 7 l/min Temperaturwählbereich 20-55 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/2"40/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 240 mm, Höhe: 481 mm, Tiefe: 99 mm, Gewicht: 4,4 kg, Nennleistung: 21 kW, mit Armatur: false, mit Display: true, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: digital, Energieeffizienzklasse: A, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 1 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 21 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VEDE21/8 | Ident Code: | 0010023778 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,53* | € 323,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 273,46* | € 326,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,22* | € 344,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,94* | € 357,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 358,50* | € 426,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|