Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 21kW gesteuert VED E 21/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 21kW gesteuert VED E 21/8
Elektro-Durchlauferhitzer 21kW gesteuert VED E 21/8
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-39753514
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023778
EAN/GTIN:
     4024074873939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Elektro-Durchlauferhitzer 21kW gesteuert VED E 21/8

electronicVED E 21/8 Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten, Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung, Elektronische Leistungssteuerung, Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler, Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
1 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
21 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer vaillant 21 kw, vaillant durchlauferhitzer, durchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 269,38*
€ 323,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,28*
€ 327,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 344,63*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 298,61*
€ 358,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,90*
€ 361,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,91*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,04*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 42,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.